Raccordo riduttore corto, G 3/8 esterno G 1/4 interno SW 19, ottone

Codice art.: 134443
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tonalità cromatica, giallo Giallo oro
Colore giallo
Pressione di esercizio max. 25 bar
Lunghezza L 14 mm
Dim. d1, Filetto esterno 1/4 pollici; 3/8 pollici
Tipo di prodotto Nippli
Tipo di collegamento Filetto esterno
Intervallo di temperatura min. -20 °C
Intervallo di temperatura max. 150 °C
Materiale ottone

Identificazione e classificazione

Codice articolo 134443
EAN / GTIN 4047322486859
Codice del produttore 134443
Numero-L L00970 2055
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo riduttore, versione corta, G 3/8 esterno G 1/4 interno SW 19, ottone, pressione di esercizio max. 25 bar, temperatura di esercizio max. 150 °C.

Proprietà:

  • L1: 14,0 mm
  • L2: 9,0 mm
  • SW: 19 mm
  • Materiale: Ottone CW614N
  • filettatura esterna: G 3/8
  • Descrizione: Riduzione da G 3/8 maschio a G 1/4 femmina
  • filettatura interna: G 1/4
  • Pressione di lavoro max.: 25 bar
  • Temperatura operativa max.: 150 °C