Redukční vsuvka krátká, G 3/8 vnější G 1/4 vnitřní SW 19, mosaz

Artiklové číslo: 134443
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Barevný odstín, Žlutá Zlatá žlutá
Barva žlutá
Provozní tlak max 25 bar
Délka L 14 mm
Velikost d1, Vnější závit 1/4 palec; 3/8 palec
Druh produktu Vsuvka
Typ připojení Vnější závit
Rozsah teplot min. -20 °C
Rozsah teplot max. 150 °C
Materiál mosaz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 134443
EAN / GTIN 4047322486859
Číslo výrobce 134443
L-číslo L00970 2055
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Redukční vsuvka, krátké provedení, G 3/8 vnější G 1/4 vnitřní SW 19, mosaz, pracovní tlak max. 25 bar, provozní teplota max. 150 °C.

Charakteristika:

  • L1: 14,0 mm
  • L2: 9,0 mm
  • OK: 19 mm
  • Materiál: Mosaz CW614N
  • vnější závit: G 3/8
  • Popis: Redukce G 3/8 AG na G 1/4 IG
  • vnitřní závit: G 1/4
  • Pracovní tlak max.: 25 bar
  • Provozní teplota max.: 150 °C