Nipon de reducere scurt, G 3/8 exterior G 1/4 interior SW 19, alamă

Cod articol.: 134443
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Nuanță, galben Galben auriu
Culoarea galben
Presiune de funcționare max. 25 bar
Lungime L 14 mm
Mărimi d1, Filet exterior 1/4 inch; 3/8 inch
Tip produs Niplu
Tipul conexiunii Filet exterior
Interval de temperatură min. -20 °C
Interval de temperatură max. 150 °C
Material alamă

Identificare și clasificare

Cod articol 134443
EAN / GTIN 4047322486859
Număr producător 134443
L-Număr L00970 2055
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Nipon de reducere, execuție scurtă, G 3/8 exterior G 1/4 interior SW 19, alamă, presiune de lucru max. 25 bar, temperatură de funcționare max. 150 °C.

Caracteristică:

  • L1: 14,0 mm
  • L2: 9,0 mm
  • SW: 19 mm
  • Material: Alamă CW614N
  • Filet exterior: G3/8
  • Descriere: Reducere G 3/8 AG la G 1/4 IG
  • Filet interior: G1/4
  • Presiune de lucru max.: 25 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 150 °C