• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Maschio a macchina GARANT Vap Tap, filettatura sinistra HSS-E 6H, es. vaporizzata, M: M5

Codice art.: 132802 M5
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
47 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Serie Vap Tap
Producentbetegnelse GARANT Vap Tap Maschinen-Gewindebohrer Linksgewinde
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt DIN4000-80
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0060 mm
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h9
Holderstørrelse 0060
Skaftdiameter 6 mm
Skaftlængde 37 mm
Gevindtype EG-M
Gevinddiameter, metrisk 5 mm
Gevind M5X0.8
Gevindstigning 0,8 mm
Gevindtoleranceklasse ISO 2 6H
Skærdiameter 4,04 mm
Nøglestørrelse 4,9 mm
Længde af gevinddel 16,9 mm
Beskæringslængde 4 mm
Snitvinkel 8,5 grader
Antal skær 3
Snoningsretning venstre
Snoet vinkel 0 grader
Gevindværktøjstype maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Skærfasform B
Skæredelversion med synlige gevind
Anvendelse, boringstype gennemgangshul
Til dybde (x diameter) 3
Antal spånnoter 3
Kernehuldiameter 4,2 mm
Flankevinkel 60 grader
Firkantet nøgleåbning 4,9 mm
Skæremateriale HSS-E
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HSS-E
Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet HSS-E
Spåntagningsgruppe K (støbejern); M (rustfrit stål); N (jernfrie metaller); P (Stål)
Skærestof, producentbetegnelse HSS-E
Belægning vaporiseret
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 72,02 mm
Nyttelængde 15 mm
Samlet længde 70 mm
Vægt 14 g
Skæreretning venstreskærende
Værktøjsdesign massivt stål
Standard DIN 371
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser gevindbearbejdning indvendigt
Farvering grøn
Produkttype Snittapper

Identificazione e classificazione

Codice articolo 132802 M5
EAN / GTIN 4069515001922
Codice del produttore 132802 M5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Aluminiumskunststoffer
N
18
Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
18
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descrizione

Udførelse:

GARANT Vap Tap universelle snittappervenstregevind kan anvendes processikkert i en bred vifte af materialer. Optimeret hals- og notlængde giver forbedret spånevakuering ved dybe gevind. Højtydende HSS-E skærestof med øget vanadiumindhold for forbedret slidstyrke. Vaporiseret overflade, koldsvejsning reduceres.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Vap Tap" Visualizza tutto

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello