Mini rubinetto a sfera «valve line», acciaio inossidabile nichelato, manopola, G 1/4 femmina

Codice art.: 132377
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 132377
EAN / GTIN 4047322749640
Codice del produttore 132377
Numero-L L00970 140935
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Mini rubinetto a sfera «valve line», acciaio inossidabile nichelato, manopola girevole, temperatura del fluido/ambiente Da -20 °C a 90 °C, G 1/4 IG, DN 8, PN max. 10 bar.