Mini-llave esférica «valve line», acero inoxidable niquelado, mango giratorio, G 1/4 hembra

Número de artículo: 132377
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 132377
EAN / GTIN 4047322749640
Número del fabricante 132377
Número L L00970 140935
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

LLave esférica «valve line», acero inoxidable niquelado, mango giratorio, temperatura del fluido/ambiente. -20 °C a 90 °C, G 1/4 IG, DN 8, PN máx. 10 bar.