Mini-robinet à boisseau sphérique « valve line », acier inoxydable nickelé, poignée tournante, filetage femelle G 1/4

Réf.: 132377
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 132377
EAN / GTIN 4047322749640
Réf. fabricant 132377
Article hors catalogue L00970 140935
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Mini-robinet à boisseau sphérique « valve line », acier inoxydable nickelé, poignée tournante, température du fluide/température ambiante -20 °C à 90 °C, G 1/4 IG, DN 8, PN max. 10 bar.