Bit per maschi a filettare, es. vaporizzata, M: M3

Codice art.: 130992 M3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
342 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo esagonale per bit
Dimensioni bit per esagono secondo DIN 3126 C 6,3
Tipo di filettatura M
Diametro nominale filettatura metrica 3 mm
Filettatura M3x0,5-6H
Passo della filettatura 0,5 mm
Classe di tolleranza filettatura ISO 2 6H
Lunghezza di taglio filettatura 10 mm
Tipo di utensile di filettatura Serie di Maschi a filettare a mano
Forma dell’imbocco B
Utilizzo per tipo di foro Foro passante
Fino a profondità (diametro x) 1,5
Diametro del foro centrale 2,5 mm
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS
Rivestimento Es. vaporizzata
Interfaccia Attacco 1
Lunghezza complessiva 33 mm
Direzione di taglio Tagliente destro
Normativa Werksnorm
Tipi di lavorazione Filettatura interna
Tipo di prodotto Maschio a filettare con codolo ribassato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 130992 M3
EAN / GTIN 4067263295822
Codice del produttore 130992 M3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Olio
 

Descrizione

Esecuzione:

Con codolo esagonale da 1/4 pollice a norma DIN 3126 C 6,3.

Uso:

Ideale per lavori di riparazione e montaggio in utilizzo mobile.