Bit ureznik M3

Artikl br.: 130992 M3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
164 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: M
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: Tvornička norma
  • Norma navoja: DIN 13
  • Razred tolerancije: ISO 2 6H

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prevlaka vaporizirano
Vrsta navoja M
Rezni materijal HSS
Standard Tvornička norma
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2 6H
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Oblik rezanja B
Primjena kod vrste bušenja do 1,5×D za prolazne rupe
Smjer rezanja desni
Vrsta alata s navojem Ručni ureznici
Nagib navoja 0,5 mm
Ukupna duljina L 33 mm
Duljina rezne oštrice Ls 10 mm
Oslobađanje ⌀ D1 2,2 mm
⌀ osnovne rupe 2,5 mm
Vrsta proizvoda Bit ureznik

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 130992 M3
EAN / GTIN 4067263295822

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Ulje
 

Opis

Izvedba:

Sa šesterokutnom drškom od 1/4 cola prema DIN 3126 C 6,3.

Upotreba:

Idealan za popravke i montažne radove.
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
    M Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu