{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevleka | vaporizirano | |
Vrsta navoja | M | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | Tovarniški standard | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 1,5×D pri skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desno | |
Vrsta navojnega orodja | Ročni navojni svedri | |
Korak navoja | 0,5 mm | |
Celotna dolžina L | 33 mm | |
Dolžina rezil Lc | 10 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 2,2 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 2,5 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni sveder (vijačni nastavek) |
Številka izdelka | 130992 M3 | |
EAN/GTIN | 4067263295822 |