{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango hexagonal para puntas | |
| Tamaño hexágono para puntas según DIN 3126 | C 6,3 | |
| Tipo de rosca | M | |
| Diámetro nominal de la rosca, métrico | 3 mm | |
| Rosca | M3x0,5-6H | |
| Paso de rosca | 0,5 mm | |
| Clase de tolerancia de la rosca | ISO 2 6H | |
| Longitud de roscadora | 10 mm | |
| Tipo de herramienta de roscado | Macho de roscado manual | |
| Forma del corte previo | B | |
| Empleo tipo de perforación | Agujero pasante | |
| Hasta profundidad (x diámetro) | 1,5 | |
| Diámetro del orificio central | 2,5 mm | |
| Ángulo de flanco | 60 grados | |
| Material de corte | HSS | |
| Recubrimiento | Vaporizado/a | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud total | 33 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Norma | Werksnorm | |
| Procedimiento de mecanizado | Roscado interior | |
| Tipo de producto | Macho para roscar |
| Número de artículo | 130992 M3 | |
| EAN / GTIN | 4067263295822 | |
| Número del fabricante | 130992 M3 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |