Estrattore per giunti sferici a forma di campana, con apertura ganascia Ø 29 mm, 10 t forza di trazione massima

Codice art.: 128-3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Potenza 10 t
Apertura forche min. 29 mm
Apertura forche max. 29 mm
Tipo di prodotto Estrattore per snodi sferici
Esagono esterno 19 mm
Materiale acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 128-3
EAN / GTIN 4021176024368
Codice del produttore 128-3
Numero-L L80010 338
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il estrattore per giunti sferici a forma di campana della serie 128 viene utilizzato per espellere i perni sferici durante la rimozione dei giunti sferici e delle testine delle barre di collegamento di tutti i tipi di veicoli. L'estrattore consente un lavoro senza danni ed è ottimale quando è disponibile molto spazio. La serie 128 convince per il suo metodo di lavoro rapido e semplice ed è disponibile in diverse dimensioni.
  • Grazie alla sua struttura semplice ma efficace, l'estrattore per giunti sferici per stampa diretta è particolarmente adatto per un'applicazione rapida e senza complicazioni.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 83 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 3 1/4
  • Profondità totale [mm]: 65 mm
  • Profondità totale [pollici]: 2 9/16
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 19 mm
  • Coppia massima [Nm]: 140 Nm
  • Coppia massima [ft lb]: 103.26
  • Forza di trazione massima [kN]: 100 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 10 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 11.02
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Profondità dell'inserto [pollici]: 2 1/2
  • Lunghezza totale del mandrino [mm]: 94 mm
  • Lunghezza totale del mandrino [pollici]: 3 11/16
  • Diametro apertura forcella [mm]: 29 mm
  • Distanza dal centro del mandrino alla punta della forcella [mm]: 23 mm
  • Distanza tra il centro del mandrino e la punta della forcella [pollice]: 7/8
  • Spessore totale della forcella, L [mm]: 12 mm
  • Spessore della forcella in punta, K [mm]: 4 mm
  • Spessore della forcella all'estremità, K [pollici]: 3/16
  • Spessore totale della forcella, L [pollici]: 1/2
  • Diametro al raggio della forcella [mm]: 61 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Apertura forcella [mm]: -