Zvončasti izvlečni mehanizem za kroglične sklepe, z odprtino za vilice Ø 29 mm, z največjo natezno silo 10 t

Št. art.: 128-3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Moč 10 t
Odprtina vilic min. 29 mm
Odprtina vilic maks. 29 mm
Vrsta izdelka ball joint puller
Zunanji 6-kotnik 19 mm
Material jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 128-3
EAN/GTIN 4021176024368
Številka proizvajalca 128-3
L-število L80010 338
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Zvončasti izvlečni mehanizem za kroglične sklepe serije 128 se uporablja za iztiskanje krogličnih čepov pri odstranjevanju krogličnih sklepov in konic na vezeh za vse tipe vozil. Snemalnik omogoča delo brez poškodb in je idealen, kadar je na voljo veliko prostora. Serija 128 navdušuje s hitrim in enostavnim upravljanjem ter je na voljo v različnih velikostih.
  • Zaradi preproste, a učinkovite zasnove je naprava za izvlek krogelnih zglobov z neposrednim pritiskom še posebej primerna za hitro in enostavno uporabo

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 83 mm
  • Celotna širina [palec]: 3 1/4
  • Skupna globina [mm]: 65 mm
  • Skupna globina [palec]: 2 9/16
  • Panoga: Gospodarska vozila, organi, pogonska tehnika, motorna vozila, kroglični ležaji, tehnična trgovina, trgovina, elektrotehnika, industrija, železnica, ladjedelništvo
  • Širina po ploskvah šestkotnega vtiča [mm]: 19 mm
  • maks. Navor [Nm]: 140 Nm
  • maks. Navor [ft lb]: 103,26
  • maks. Natezna sila [kN]: 100kN
  • maks. Natezna sila [t]: 10 t
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 11:02
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • Globina vpetja [palec]: 2 1/2
  • Skupna dolžina vretena [mm]: 94 mm
  • Skupna dolžina vretena [palec]: 3 11/16
  • Premer odprtine za vilice [mm]: 29 mm
  • Razdalja od sredine vretena do konice vilic [mm]: 23 mm
  • Razdalja od sredine vretena do konice vilic [palec]: 7/8
  • Skupna debelina vilic, L [mm]: 12 mm
  • Debelina vilic na konici, K [mm]: 4 mm
  • Debelina vilic na konici, K [palec]: 3/16
  • Skupna debelina vilic, L [palec]: 1/2
  • Premer pri radiju vilic [mm]: 61 mm
  • Odprtina vilic [mm]: -