Zvonový stahovák kulových kloubů, s otvorem pro vidlici Ø 29 mm, max. tahová síla 10 t

Artiklové číslo: 128-3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Výkon 10 t
Rozteč vidlic min. 29 mm
Rozteč vidlic max. 29 mm
Druh produktu Stahovák na kulové klouby
Vnější 6hran 19 mm
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 128-3
EAN / GTIN 4021176024368
Číslo výrobce 128-3
L-číslo L80010 338
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Zvonový stahovák kulových kloubů řady 128 se používá k vylisování kulových čepů při demontáži kulových kloubů a hlavic spojovacích tyčí u všech typů vozidel. Stahovák umožňuje práci bez poškození a je ideální v případě, že je k dispozici mnoho místa. Řada 128 zaujme rychlým a snadným ovládáním a je k dispozici v různých velikostech.
  • Přímý stahovák kulových kloubů je díky své jednoduché, ale účinné konstrukci vhodný zejména pro rychlé a nekomplikované použití.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 83 mm
  • Celková šířka [palce]: 3 1/4
  • Celková hloubka [mm]: 65 mm
  • Celková hloubka [palec]: 2 9/16
  • Obor: Užitková vozidla, úřady, hnací technika, motorová vozidla, kuličková ložiska, technický obchod, obchod, elektrotechnika, průmysl, železnice, stavba lodí.
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 19 mm
  • max. Krouticí moment [Nm]: 140 Nm
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 103,26
  • max. Tahová síla [kN]: 100 kN
  • max. Tahová síla [t]: 10t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 11.02
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Hloubka zasunutí [palce]: 2 1/2
  • Celková délka vřetena [mm]: 94 mm
  • Celková délka vřetena [palec]: 3 11/16
  • Průměr otvoru vidlice [mm]: 29 mm
  • Vzdálenost od středu vřetena ke špičce vidlice [mm]: 23 mm
  • Vzdálenost od středu vřetena k hrotu vidlice [palec]: 7/8
  • Celková tloušťka vidlice, L [mm]: 12 mm
  • Tloušťka vidlice na špičce, K [mm]: 4 mm
  • Tloušťka vidlice na špičce, K [palec]: 3/16
  • Celková tloušťka vidlice, L [palec]: 1/2
  • Průměr v poloměru vidlice [mm]: 61 mm
  • Otvor vidlice [mm]: -