• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Glockenförmiger Kugelgelenkabzieher, mit Ø 29 mm Gabelöffnung, 10 t max. Zugkraft

Artikel-Nr.: 128-3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Leistung 10 t
Gabelöffnung min. 29 mm
Gabelöffnung max. 29 mm
Produktart Kugelgelenk-Abzieher
Außen-Sechskant 19 mm
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 128-3
EAN / GTIN 4021176024368
Herstellernummer 128-3
L-Nummer L80010 338
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Descripción:

  • El extractor de rótulas en forma de campana de la serie 128 se utiliza para extraer los pivotes de bola al desmontar las articulaciones de rótula, así como los terminales de las barras de dirección en todas las barras de dirección de los tipos de vehículos. El extractor permite un trabajo sin daños y es óptimo cuando hay mucho espacio disponible. La serie 128 convence por su rapidez y sencillez de uso y está disponible en diferentes tamaños.
  • Por su diseño simple pero efectivo, el extractor de rótulas de impresión directa es especialmente adecuado para un uso rápido y sencillo.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 83 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 3 1/4
  • Profundidad total [mm]: 65 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 2 9/16
  • Anchura entre planos [mm]: 19 mm
  • Par máx. [Nm]: 140 Nm
  • Par máx. [ft lb]: 103.26
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 100 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 10 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 11.02
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Profundidad de inserción [pulgadas]: 2 1/2
  • Longitud total del husillo [mm]: 94 mm
  • Longitud total del husillo [pulgadas]: 3 11/16
  • Diámetro de apertura de la horquilla [mm]: 29 mm
  • Distancia del centro del husillo a la punta de la horquilla [mm]: 23 mm
  • Distancia centro husillo a punta horquilla [pulg.]: 7/8
  • Espesor total de la horquilla, L [mm]: 12 mm
  • Espesor de la horquilla en la punta, K [mm]: 4 mm
  • Espesor de la horquilla en la punta, K [pulgadas]: 3/16
  • Espesor total de la horquilla, L [pulgadas]: 1/2
  • Diámetro en el radio de la horquilla [mm]: 61 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Apertura de horquilla [mm]: -