FlexxLift 1.5

Codice art.: 127100
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 127100
EAN / GTIN 4031405948860
Codice del produttore 127100
Numero-L L90240 102475
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

Fatti
  • Sollevatore verticale a palo azionato manualmente con comando intuitivo con una sola mano
  • Area di lavoro completamente protetta fino a un’altezza di lavoro di 4,20 m in ambienti interni
  • Dispositivo di frenatura automatico durante il sollevamento della piattaforma di lavoro
  • Meccanismo di sollevamento a gradini e senza corrente con molla a gas
  • Facile accesso e uscita grazie alla porta a battente
  • Design robusto per una lunga durata
  • Costi di esercizio ridotti, praticamente esenti da manutenzione
  • Dispositivo antifurto con lucchetto
  • Incavi per il trasporto con carrello elevatore
  • Pratico vassoio portaoggetti per utensili e materiale
  • Carico massimo: 150 kg (1 persona)
  • Per questi prodotti si applica la garanzia legale.
Informazioni sui criteri di sostenibilità
  • Certificazione aziendale: ISO 9001
  • Certificazione aziendale: ISO 14001
  • Certificazione aziendale: EN 1090
  • Certificazione aziendale: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Il Gruppo MUNK opera secondo un Codice di condotta
  • La legge sulla catena di fornitura non si applica alla nostra azienda in virtù delle nostre dimensioni.
  • I materiali utilizzati sono elencati nelle specifiche tecniche.
  • Produzione a basso impatto ambientale: impianti fotovoltaici propri
  • Consumo energetico efficiente nella produzione: Illuminazione a LED
  • Riparabilità, durata e qualità: 15 anni di garanzia sui prodotti di serie fabbricati in Germania
  • riciclabilità: I nostri prodotti sono realizzati principalmente in alluminio, acciaio o legno e possono essere riciclati direttamente.
  • Condizioni di lavoro socialmente accettabili nella produzione: salari equi, parità di diritti tra i sessi
  • Imballaggio economico e riciclabile: Nessun utilizzo di polistirolo, uso prevalente di legno e cartone, basse percentuali di plastica.
  • Nessun rischio per la salute degli utenti

Proprietà:

  • Montaggio necessario: Completamente assemblato
  • Altezza di lavoro: 3500 mm
  • Peso lordo: 1,5
  • Altezza: 1600 mm
  • Lunghezza superficie di appoggio: 1170 mm
  • Altezza massima della piattaforma: 1500 mm