FlexxLift 1.5

Št. art.: 127100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 127100
EAN/GTIN 4031405948860
Številka proizvajalca 127100
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

Dejstva
  • Ročno upravljano vertikalno dvigalo z intuitivnim upravljanjem z eno roko
  • V celoti zavarovano delovno območje do delovne višine 4,20 m v notranjih prostorih
  • Avtomatska zavora pri dvigu delovne košare
  • Stopničasti in breztokovni dvigalni mehanizem s plinsko vzmetjo
  • Enostaven vstop in izstop prek nihajnih vrat
  • Robustna zasnova za dolgo življenjsko dobo
  • Nizki obratovalni stroški, praktično brez vzdrževanja
  • Naprava za zaščito pred krajo z obeskom
  • Izrezi za prevoz z viličarjem
  • Praktična pladenj za orodje in material
  • Največja obremenitev: 150 kg (1 oseba)
  • Za te izdelke velja zakonska garancija.
Informacije o trajnostnih merilih
  • Certificiranje podjetij: ISO 9001
  • Certificiranje podjetij: ISO 14001
  • Certificiranje podjetij: EN 1090
  • Certificiranje podjetij: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Skupina MUNK deluje v skladu s kodeksom ravnanja.
  • Zaradi naše velikosti zakon o dobavni verigi ne velja.
  • Uporabljeni materiali so navedeni v tehnični specifikaciji.
  • Proizvodnja, ki varčuje z viri: lastne fotovoltaične naprave
  • Energetsko učinkovita poraba pri proizvodnji: LED-osvetlitev
  • Popravljivost, trajnost in kakovost: 15 let garancije na serijske izdelke, proizvedene v Nemčiji
  • recikliranje: Naši izdelki so v večini izdelani iz aluminija, jekla ali lesa in se lahko neposredno reciklirajo.
  • Socialno sprejemljivi delovni pogoji v proizvodnji: pravična plačila, enakopravnost med spoloma
  • Varčna in reciklirana embalaža: Brez uporabe stiropora, pretežno uporaba lesa in kartona, majhen delež plastike.
  • Brez zdravstvenega tveganja za uporabnike

Lastnosti:

  • Velikost: 200N
  • Montaža potrebna: V celoti sestavljeno
  • Delovna višina: 3500 mm
  • Bruto masa: 1,5
  • Višina: 1600 mm
  • Dolžina osnovne ploskve: 1170 mm
  • Višina platforme max.: 1500 mm