FlexxLift 1.5

Número de artículo: 127100
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 127100
EAN / GTIN 4031405948860
Número del fabricante 127100
Número L L90240 102475
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

Datos
  • Elevador vertical manual con manejo intuitivo con una sola mano
  • Área de trabajo totalmente segura hasta alturas de trabajo de 4,20 m en interiores.
  • Dispositivo de frenado automático al elevar la cesta de trabajo
  • Mecanismo de elevación por etapas y sin corriente con resorte de gas
  • Fácil acceso y salida gracias a la puerta batiente
  • Diseño robusto para una larga durabilidad
  • Bajos costes de funcionamiento, prácticamente sin mantenimiento
  • Dispositivo antirrobo con candado
  • Huecos para el transporte con carretilla elevadora
  • Práctica bandeja para guardar herramientas y material
  • Carga máxima: 150 kg (1 persona)
  • Para estos productos se aplica la garantía legal.
Información sobre criterios de sostenibilidad
  • certificación empresarial: ISO 9001
  • certificación empresarial: ISO 14001
  • certificación empresarial: EN 1090
  • certificación empresarial: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • El Grupo MUNK trabaja con un código de conducta.
  • Debido a nuestro tamaño, la ley sobre la cadena de suministro no es aplicable.
  • Los materiales utilizados se enumeran en las especificaciones técnicas.
  • Fabricación respetuosa con los recursos: instalaciones fotovoltaicas propias
  • Consumo energético eficiente en la fabricación: Iluminación LED
  • Capacidad de reparación, durabilidad y calidad.: 15 años de garantía en productos de serie fabricados en Alemania.
  • reciclabilidad: Nuestros productos están fabricados en su mayor parte con aluminio, acero o madera y pueden reciclarse directamente.
  • Condiciones laborales socialmente aceptables en la producción: salarios justos, igualdad entre los sexos
  • Embalaje económico y reciclable.: No se utiliza poliestireno, se utiliza principalmente madera y cartón, con un porcentaje reducido de plástico.
  • Sin riesgos para la salud de los usuarios.

Característica:

  • Tamaño: 200 N
  • Montaje necesario: Totalmente montado
  • Altura de trabajo: 3500 mm
  • Peso bruto: 1,5
  • Altura: 1600 mm
  • Superficie de la base longitud: 1170 mm
  • Altura máxima de la plataforma.: 1500 mm