Punta a gradino in HMI GARANT Master Steel Feed, TiAlN, Per filettatura: M16

Codice art.: 125035 M16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per filettatura Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante Sì, con 25 bar
Ingresso del lubrorefrigerante Con ingresso del lubrorefrigerante, assiale sulla circonferenza passante
Perdita di lubrorefrigerante Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente obliqua
Lubrorefrigerante
Serie Master Steel
Denominazione originale prodotto GARANT Master Steel FEED VHM-Stufenbohrer für Gewinde M16
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Standard
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 18 mm
Tipo di attacco Attacco
Classe di tolleranza attacco h6
Diametro codolo 18 mm
Lunghezza codolo 48 mm
Esecuzione del codolo HA
Diametro tagliente, min. 14,15 mm
Diametro tagliente, max. 17,6 mm
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Classe di tolleranza ISO m7
Numero di gradini 2
Indice livello 1; 2
Lunghezza gradino 38,5 mm
Angolo gradini 90 grado
Lunghezza scanalatura per trucioli 73 mm
Distanza dai bordi alla punta dei taglienti 2,23 mm
Numero taglienti 3
Direzione delle spire destra
Angolo di spirale, min. 30 grado
Angolo, 1° livello 145 grado
Tipo di utensile di foratura Trapano a smusso
Designazione del prodotto (tipo) N
Materiale da taglio VHM
Materiali da taglio, codice produttore VHM
Rivestimento TiAlN
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza 75 mm
Lunghezza utile 51 mm
Lunghezza complessiva 123 mm
Peso 277 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa Werksnorm
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno
Collarino colorato verde
Strategia di truciolatura HPC
Tipo di prodotto Punte a gradino
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 125035 M16
EAN / GTIN 4062406066529
Codice del produttore 125035 M16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
160
Acciaio < 750 N/mm²
P
140
Acciaio < 900 N/mm²
P
130
Acciaio < 1100 N/mm²
P
110
Acciaio < 1400 N/mm²
P
90
Acciaio < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Per la realizzazione di prefori di filettatura ottimali. Garantisce le condizioni di lavoro ideali per il seguente utensile di maschiatura. Il ⌀ del tagliente della punta è adatto alla filettatura da realizzare, in modo da garantire filettature a norma e una maggiore sicurezza dei processi del maschio a filettare. La svasatura a 90° per la filettatura viene realizzata in un’unica operazione con la foratura di prefori.
Punta a 3 taglienti, progettata specialmente per l’utilizzo con avanzamenti molto elevati. Particolarmente adatta per le macchine con elevata potenza assorbita e condizioni di lavorazione stabili.
Tolleranza della punta (⌀ D1): m7.
Tolleranza della prima fase (⌀ D2) h7.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master Steel" Visualizza tutto