• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punta a gradino in HMI GARANT Master Steel Feed, TiAlN, Per filettatura: M8X1

Codice art.: 125035 M8X1
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
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per filettatura Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Tipo di filettatura: MF
  • Tolleranza ⌀ nominale: m7
  • Numero denti Z: 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MasterSteel
Per filettatura M8×1
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Tipo di filettatura MF
Tolleranza ⌀ nominale m7
Numero denti Z 3
Angolo di affilatura 145 grado
Codolo DIN 6535 HA con h6
Angolo gradino di svasatura 90 grado
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura HPC
Passo della filettatura 1
⌀ D1 1° livello 7,1 mm
⌀ D2 2° gradino con smusso h7 8,8 mm
Altezza gradino L1 1° livello 21 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 47 mm
Lunghezza complessiva L 89 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,37 mm/gir.
Colore collarino verde
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro cieco e passante
Tipo di prodotto Punte a gradino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 125035 M8X1
EAN / GTIN 4062406066475
Codice del produttore 125035 M8X1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
160
Acciaio < 750 N/mm²
P
140
Acciaio < 900 N/mm²
P
130
Acciaio < 1100 N/mm²
P
110
Acciaio < 1400 N/mm²
P
90
Acciaio < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Per la realizzazione di prefori di filettatura ottimali. Garantisce le condizioni di lavoro ideali per il seguente utensile di maschiatura. Il ⌀ del tagliente della punta è adatto alla filettatura da realizzare, in modo da garantire filettature a norma e una maggiore sicurezza dei processi del maschio a filettare. La svasatura a 90° per la filettatura viene realizzata in un’unica operazione con la foratura di prefori.
Punta a 3 taglienti, progettata specialmente per l’utilizzo con avanzamenti molto elevati. Particolarmente adatta per le macchine con elevata potenza assorbita e condizioni di lavorazione stabili.
Tolleranza della punta (⌀ D1): m7.
Tolleranza della prima fase (⌀ D2) h7.

Download & documenti

Della stessa famiglia "MasterSteel" Visualizza tutto