GARANT Master Steel FEED VHM lépcsős fúró M16

Cikkszám: 125035 M16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Tűrés névleges ⌀: m7
  • Csúcsszög: 145
  • Szár: DIN 6535 HA, h6

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Steel
Menetmérethez M16
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Menetfajta M
Tűrés névleges ⌀ m7
Fogak száma Z 3
Csúcsszög 145 fok
Szár DIN 6535 HA, h6
Süllyesztő lépcső szöge 90 fok
belső hűtés Igen, 25 bar-ral
Forgácsolási stratégia HPC
Menetemelkedés 2
⌀ D1 1. Lépcső 14,15 mm
⌀ D2 2. lépcső letöréssel h7 17,6 mm
Lépcső magassága L1 1. Lépcső 38,5 mm
Forgácshorony hossza Lc 73 mm
Teljes hossz L 123 mm
Szár ⌀ Ds 18 mm
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 0,56 mm/ford.
Színes gyűrű zöld
Felhasználás furattípusnál zsák- és átmenő furatnál
Termék fajtája Lépcsős fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 125035 M16
EAN / GTIN 4062406066529

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
160
Acél < 750 N/mm²
P
140
Acél < 900 N/mm²
P
130
Acél < 1100 N/mm²
P
110
Acél < 1400 N/mm²
P
90
Acél < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

Optimális menetes magfuratok készítéséhez. Ideális megmunkálási feltételeket teremt a rákövetkező menetfúró szerszámhoz. A fúró élének az ⌀-je a készítendő furathoz igazodik, szabvány szerinti menethez és a menetfúró nagy folyamatbiztonságához. A menethez szükséges 90°-os süllyesztés a magfurattal egy műveletben jön létre.
3 élű fúró, kifejezetten nagyon nagy előtolású felhasználáshoz kifejlesztve. Kitűnően alkalmas nagy teljesítményfelvételű gépekhez és stabil megmunkálási feltételekhez.
Fúró tűrése (⌀ D1): m7.
Első lépcső tűrése (⌀ D2): h7.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Steel" Összes megtekintése
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
    Menetmérethez Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz