• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

GARANT Master Steel Feed VHM pakopinis grąžtas, TiAlN, Sriegiams: M16

Prekės Nr.: 125035 M16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegiams Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankio medžiaga VHM
Danga TiAlN
Produkto rūšis laiptuotas grąžtas
Pjovimo briaunos pakopos skersmuo Dc 14,15 mm; 17,6 mm
Tolerancijos klasė ISO m7
Kampas, 1 etapas 145 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Pakopos kampas 90 laipsniai
Drožlių griovelio ilgis Lc 73 mm
Bendras ilgis L 123 mm
Koto skersmuo DS 18 mm
Pakopų ilgis L3 38,5 mm
Standartas Werksnorm
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 18 mm
Koto ilgis LS 48 mm
Koto tipas HA
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Master Steel
Gamintojo pavadinimas GARANT Master Steel FEED VHM-Stufenbohrer für Gewinde M16
Pjovimo skersmuo, min. Dc min. 14,15 mm
Pjovimo skersmuo, maks. Dc max. 17,6 mm
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Pakopų skaičius 2
Indekso lygis 1; 2
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 2,23 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Spiralinis kampas min. 30 laipsniai
Produkto pavadinimas (tipas) H
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Sąsaja pjovimo vieta 1
Tolerancijos klasė m7
Iškyšos ilgis A 75 mm
Darbinės dalies ilgis L1 51 mm
Svoris 277 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
Pjovimo technika HPC
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 125035 M16
EAN / GTIN 4062406066529
Gamintojo numeris 125035 M16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
160
Plienas <750 N/mm²
P
140
Plienas <900 N/mm²
P
130
Plienas <1100 N/mm²
P
110
Plienas <1400 N/mm²
P
90
Plienas <55 HRC
H
60
INOX <900 N/mm²
M
60
INOX >900 N/mm²
M
50
Ti >850 N/mm²
S
40
Ketus
K
130
GGG
K
80
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Srieginių kiaurymių gręžimui. Sukuriamos puikios apdirbimo sąlygos kitam sriegimo įrankiui. Grąžto pjovimo ⌀ pritaikytas prie kuriamo sriegio, standartizuotiems sriegiams ir aukštam procesų patikimumui. 90° gilinimas sriegiui tos pačios operacijos metu su sriegine kiauryme.
3-briaunis grąžtas, specialiai sukurtas naudoti, kai pastūmos labai didelės. Puikiai tinka didelės galios įrenginiams ir nekintamoms apdirbimo sąlygoms.
Grąžto tolerancija (⌀ D1): m7.
Pirmo lygio tolerancija (⌀ D2): h7.