Fresa circolare TriMILL 02 d h6 12HA L1=34,3

Codice art.: 123470
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 123470
EAN / GTIN 04255911732533
Codice del produttore 123470
Produttore/persona responsabile mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descrizione

Descrizione:

Tipo TriMILL 02, diametro gambo d h6 [mm] 12, forma gambo DIN1835/6535 HA (gambo liscio), diametro tagliente D [mm] 17,5, alimentazione interna del refrigerante sì, TriMILL dimensione 02, profondità di taglio S max [mm] 2,75, d1 [mm] 12, L1 [mm] 34,3, sedi delle placchette 1, versione del gambo in acciaio, giraviti 111671, vite 107547, coppia di serraggio [Nm] 3,8 Nm