Corpul de frezare circulară TriMILL 02 d h6 12HA L1=34,3

Cod articol.: 123470
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 123470
EAN / GTIN 04255911732533
Număr producător 123470
Producător/responsabil mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descriere

Descriere:

Tip TriMILL 02, diametru tijă d h6 [mm] 12, formă tijă DIN1835/6535 HA (tijă netedă), diametru tăiere D [mm] 17,5, alimentare internă cu lichid de răcire da, dimensiune TriMILL 02, adâncime de canelare S max. [mm] 2,75, d1 [mm] 12, L1 [mm] 34,3, locașuri pentru plăci 1, execuție tijă oțel, șurubelniță 111671, șurub 107547, cuplu de strângere șurub [Nm] 3,8 Nm