Cuerpo de fresa circular TriMILL 02 d h6 12HA L1=34,3

Número de artículo: 123470
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 123470
EAN / GTIN 04255911732533
Número del fabricante 123470
Fabricante/responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descripción

Descripción:

Tipo TriMILL 02, diámetro del vástago d h6 [mm] 12, forma del vástago DIN1835/6535 HA (vástago liso), diámetro de corte D [mm] 17,5, suministro interno de refrigerante sí, tamaño TriMILL 02, profundidad de corte S máx. [mm] 2,75, d1 [mm] 12, L1 [mm] 34,3, Asientos de plaquitas 1, Diseño del vástago acero, Destornillador 111671, Tornillo 107547, Par de apriete del tornillo [Nm] 3,8 Nm