Fresa circolare TriMILL 01 d h6 16HB L1=88,5

Codice art.: 123416
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
Codice articolo 123416
EAN / GTIN 04255911732410
Codice del produttore 123416
Numero-L L10270 1
Produttore/persona responsabile mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descrizione

Descrizione:

Tipo TriMILL 01, diametro gambo d h6 [mm] 16, forma gambo DIN1835/6535 HB (Weldon), diametro tagliente D [mm] 23, alimentazione interna del refrigerante sì, TriMILL dimensione 01, profondità di taglio S max [mm] 3, d1 [mm] 17, L [mm] 137, L1 [mm] 88,5, sedi delle placchette 1, versione del gambo in acciaio, giraviti 111594, vite 107551, coppia di serraggio [Nm] 5,5 Nm