Cuerpo de fresa circular TriMILL 01 d h6 16HB L1=88,5

Número de artículo: 123416
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 123416
EAN / GTIN 04255911732410
Número del fabricante 123416
Número L L10270 1
Fabricante/responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descripción

Descripción:

Tipo TriMILL 01, diámetro del vástago d h6 [mm] 16, forma del vástago DIN1835/6535 HB (Weldon), diámetro de corte D [mm] 23, suministro interno de refrigerante sí, tamaño TriMILL 01, profundidad de corte S máx. [mm] 3, d1 [mm] 17, L [mm] 137, L1 [mm] 88,5, Asientos de plaquitas 1, Diseño del vástago acero, Destornillador 111594, Tornillo 107551, Par de apriete del tornillo [Nm] 5,5 Nm