• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!

Fraise circulaire TriMILL 01 d h6 16HB L1=88,5

Réf.: 123416
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 123416
EAN / GTIN 04255911732410
Réf. fabricant 123416
Article hors catalogue L10270 1
Fabricant/personne responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Description

Description:

Type TriMILL 01, diamètre de queue d h6 [mm] 16, forme de queue DIN1835/6535 HB (Weldon), diamètre de coupe D [mm] 23, alimentation interne en liquide de refroidissement oui, taille TriMILL 01, profondeur de coupe S max. [mm] 3, d1 [mm] 17, L [mm] 137, L1 [mm] 88,5, sièges de plaquette 1, version de queue en acier, tournevis 111594, vis 107551, couple de serrage de vis [Nm] 5,5 Nm