• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Portautensili, diametro 31,75 mm (1 1/4″), 19.BMT31.75SL150

Codice art.: 123023
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 123023
EAN / GTIN 4069739056166
Codice del produttore 19.BMT31.75SL150
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili statici e adattatori, BMT32B, attacco cilindrico, raffreddamento interno ed esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 19.BMT31.75SL150
  • Tipo di prodotto: Utensili statici e adattatori
  • Altezza totale (OAH): 90
  • Diametro di montaggio, min. (DCONN): 31,75 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 63 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 35 mm
  • Dimensione codolo: BMT32B
  • Dimensione interfaccia: Ø 1 1/4″ (barra di alesatura) mm
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento interno ed esterno