Szerszámtartó, átmérő 31,75 mm (1 1/4″), 19.BMT31.75SL150

Cikkszám: 123023
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
Cikkszám 123023
EAN / GTIN 4069739056166
Gyártó száma 19.BMT31.75SL150
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Statikus szerszámok és adapterek, BMT32B, hengeres tartó, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 19.BMT31.75SL150
  • Termék fajtája: Statikus szerszámok és adapterek
  • Teljes magasság (OAH): 90
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 31,75 mm
  • A konzol hossza (LPR): 63 mm
  • Funkcióhossz (WF): 35 mm
  • Szárméret: BMT32B
  • Interfész mérete: Ø 1 1/4″ (fúrórúd) mm
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés