Držák nástroje, průměr 31,75 mm (1 1/4″), 19.BMT31.75SL150

Artiklové číslo: 123023
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 123023
EAN / GTIN 4069739056166
Číslo výrobce 19.BMT31.75SL150
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, BMT32B, válcový držák, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 19.BMT31.75SL150
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 90
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 31,75 mm
  • Délka konzoly (LPR): 63 mm
  • Funkční délka (WF): 35 mm
  • Velikost stopky: BMT32B
  • Velikost rozhraní: Ø 1 1/4″ (vyvrtávací tyč) mm
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení