Suport de scule, diametru 31,75 mm (1 1/4″), 19.BMT31.75SL150

Cod articol: 123023
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 123023
EAN / GTIN 4069739056166
Număr producător 19.BMT31.75SL150
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte statice și adaptoare, BMT32B, suport cilindric, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 19.BMT31.75SL150
  • Tip produs: Unelte statice și adaptoare
  • Înălțimea totală (OAH): 90
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 31,75 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 63 mm
  • Lungimea funcției (WF): 35 mm
  • Mărime coadă: BMT32B
  • Dimensiunea interfeței: Ø 1 1/4″ (bară de găurit) mm
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă