• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 20mm

Codice art.: 122809 20
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio VHM
Normativa Werksnorm
Rivestimento DLC
Diametro tagliente, min. Dc min. 20 mm
Classe di tolleranza ISO h7
Lunghezza complessiva L 243 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 190 mm
Diametro codolo DS 20 mm
Angolo, 1° livello 135 grado
Angolo di spirale, min. 15 grado
Designazione del prodotto (tipo) W
Passaggio interno del lubrorefrigerante sì, con 25 bar
Numero taglienti Z 2
Contenuto parte singola
Lubrorefrigerante
Denominazione originale prodotto VHM-HPC-Bohrer WeldoDIN 6535 HB D h7 20 mm
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL02001010
Lunghezza codolo LS 50 mm
Esecuzione del codolo HB
Configurabile no
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Distanza dai bordi alla punta dei taglienti 4,142 mm
Direzione delle spire destra
Interfaccia Attacco 1
Classe di tolleranza h7
Sporgenza A 193 mm
Lunghezza funzionale 160 mm
Peso 639 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno (BVB)
Collarino colorato giallo
Strategia di truciolatura HPC
Tipo di prodotto Punte a inserti
Esecuzione (×D) 8×D
Profondità di foratura massima consigliata 160 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 122809 20
EAN / GTIN 4045197759573
Codice del produttore 122809 20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
325
Alluminio (a truciolo corto)
N
360
Alluminio > 10% Si
N
315
PMMA acrile
N
135
PEEK
N
110
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
60
PTFE CF25
N
70
Cu
N
140
CuZn
N
160
GFRP
N
70
CFRP
N
70
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Il rivestimento DLC sp2 di ultima generazione con basso coefficiente di attrito permette un´eccellente evacuazione dei trucioli. Per la lavorazione ad alte prestazioni su materiali di alluminio. Elevata precisione di allineamento e rotondità del foro grazie ai 6 biselli.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.