• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 20mm

Número de artículo: 122809 20
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
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MDI
Norma Werksnorm
Recubrimiento DLC
Diámetro del filo, mín. Dc min. 20 mm
Clase de tolerancia ISO h7
Longitud total L 243 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 190 mm
Diámetro vástago DS 20 mm
Ángulo, 1.er escalón 135 grados
Nombre del producto (tipo) W
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Cantidad de cortes Z 2
Contenido pieza única
Avance f 0,7 mm/rev.
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL02001010
Forma de asiento Superficie de sujeción recta
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 20 mm
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 50 mm
Ejecución del mango HB
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, DLC
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 4,142 mm
Sentido de torcimiento derecha
Tipo de herramienta de perforación Broca polivalente
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso); O (otros)
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h7
Longitud útil L1 160 mm
Longitud funcional 160 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color color amarillo
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Broca maciza
Ejecución (×D) 8×D
Profundidad máxima de perforación recomendada 160 mm
Avance en aluminio: mecanizado con virutas cortas

Identificación y clasificación

Número de artículo 122809 20
EAN / GTIN 4045197759573
Número del fabricante 122809 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
325
Aluminium (med korte spåner)
N
360
Alu > 10% Si
N
315
PMMA akryl
N
135
PEEK
N
110
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
60
PTFE CF25
N
70
Cu
N
140
CuZn
N
160
GFK
N
70
CFK
N
70
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Descripción

Ejecución:

Recubrimiento DLC sp2 de última generación con reducido coeficiente de fricción proporciona una excelente evacuación de viruta. Para el mecanizado de alto rendimiento de materiales de aluminio. Alta exactitud de alineación y redondez de la perforación gracias a las 6 fajas guía.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.