• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 4,2mm

Codice art.: 122809 4,2
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio VHM
Normativa Werksnorm
Rivestimento DLC
Diametro tagliente, min. Dc min. 4,2 mm
Classe di tolleranza ISO h7
Lunghezza complessiva L 81 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 43 mm
Diametro codolo DS 6 mm
Angolo, 1° livello 135 grado
Angolo di spirale, min. 15 grado
Designazione del prodotto (tipo) W
Passaggio interno del lubrorefrigerante sì, con 25 bar
Numero taglienti Z 2
Contenuto parte singola
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL00601010
Lunghezza codolo LS 36 mm
Esecuzione del codolo HB
Lubrorefrigerante
Denominazione originale prodotto VHM-HPC-Bohrer WeldoDIN 6535 HB D h7 4,2 mm
Configurabile no
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Distanza dai bordi alla punta dei taglienti 0,87 mm
Direzione delle spire destra
Interfaccia Attacco 1
Classe di tolleranza h7
Sporgenza A 45 mm
Lunghezza funzionale 36,7 mm
Peso 20 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno (BVB)
Collarino colorato giallo
Strategia di truciolatura HPC
Tipo di prodotto Punte a inserti
Esecuzione (×D) 8×D
Profondità di foratura massima consigliata 36,7 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 122809 4,2
EAN / GTIN 4045197758682
Codice del produttore 122809 4,2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
325
Alluminio (a truciolo corto)
N
360
Alluminio > 10% Si
N
315
PMMA acrile
N
135
PEEK
N
110
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
60
PTFE CF25
N
70
Cu
N
140
CuZn
N
160
GFRP
N
70
CFRP
N
70
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Il rivestimento DLC sp2 di ultima generazione con basso coefficiente di attrito permette un´eccellente evacuazione dei trucioli. Per la lavorazione ad alte prestazioni su materiali di alluminio. Elevata precisione di allineamento e rotondità del foro grazie ai 6 biselli.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.