• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA H7, TiAlN, ⌀ DC: 3H7mm

Codice art.: 122790 3H7
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 0,01 € /pz.
  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
73 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Tolleranza: H7
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6537 L
  • Esecuzione: 6×D
  • Numero taglienti Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 3 mm
Tolleranza H7
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6537 L
Esecuzione 6×D
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 140 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 23,5 mm
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 28 mm
Lunghezza complessiva L 66 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Tolleranza codolo h6
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,09 mm/gir.
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 122790 3H7
EAN / GTIN 4045197745484
Codice del produttore 122790 3H7
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
120
Acciaio < 750 N/mm²
P
100
Acciaio < 900 N/mm²
P
85
Acciaio < 1100 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Uni
 
a umido max.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Foratura e alesatura in un’unica operazione. Nocciolo robusto e affilatura speciale, tagliente trasversale con elevata precisione di centratura. Precisione di allineamento particolarmente elevata grazie ai 4biselli.

Vantaggi:

Senza alesatura supplementare si possono ottenere tolleranze dimensionali ristrette con accoppiamento H7.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Punte con foro di accoppiamento HPC in HMI per la lavorazione dell'alluminio disponibili su richiesta.
Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Forma HB: ordinare con n. art. 122790 + 129100HB.
Forma HE: ordinare con n. art. 122790 + 129100HE.