HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA H7 3H7 mm

Art-nr: 122790 3H7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,12 SEK /st.
  • 0,12 SEK /st.
på begäran
I lager
111 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Utförande: 6×D
  • Spetsvinkel: 140
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6
  • Invändig: ja, med 25 bar

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 3 mm
Tolerans H7
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537
Utförande 6×D
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 23,5 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Spännspårlängd Lc 28 mm
totallängd L 66 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Skafttolerans h6
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,09 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 122790 3H7
EAN/GTIN 4045197745484

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
100
Stål < 900 N/mm²
P
85
Stål < 1100 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Uni
 
vått maximal
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Borrning och brotschning i en arbetsoperation. Stark kärna och specialurspetsning − därigenom skärande tväregg med hög centreringsnoggrannhet. Rätlinjigheten blir särskilt exakt tack vare 4 styrlister.

Fördel:

Utan ytterligare brotschning kan snäva håltagningstoleranser fås med passning H7.

Anmärkning:

Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Form HB: Beställs med nr 122790 + 129100HB .
Form HE: Beställs med nr 122790 + 129100HE.
Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
VHM-HPC-passningsborr för aluminiumbearbetning levereras på förfrågan.
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
    ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen