{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | DIN 6537 L | |
| Povlak | TiAlN | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 3 mm | |
| Celková délka L | 66 mm | |
| Délka upínací drážky Lc | 28 mm | |
| Průměr hřídele DS | 6 mm | |
| Úhel, 1. stupeň | 140 stupně | |
| Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Posuv f | 0,09 mm/ot. | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00601010 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 6 mm | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Délka stopky LS | 36 mm | |
| Provedení stopky | HA | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance vyrobeného otvoru | H7 mm | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 0,545 mm | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Typ vrtacího nástroje | Vrták s dvojitým stupněm | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 30 mm | |
| Užitná délka L1 | 23,5 mm | |
| Funkční délka | 23,5 mm | |
| Hmotnost | 17 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB); vystružování (BRE) | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | Vrtáky do plného | |
| Provedení (×D) | 6×D | |
| Doporučená maximální hloubka otvoru | 23,5 mm | |
| Posuv v | ocel < 900 N/mm2 |
| Katalogové číslo | 122790 3H7 | |
| EAN / GTIN | 4045197745484 | |
| Číslo výrobce | 122790 3H7 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |