• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punta in HMI GARANT Master Alu Feed, codolo cilindrico DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 7,8mm

Codice art.: 122596 7,8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6537 L
  • Esecuzione: 6×D
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Alu
⌀ Nominale DC 7,8 mm
Rivestimento DLC
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6537 L
Esecuzione 6×D
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale h7
Numero taglienti Z 3
Angolo di affilatura 130 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 41,3 mm
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura HPC
Semi-standard
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 53 mm
Lunghezza complessiva L 91 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Avanzamento f in alluminio a truciolo corto 0,88 mm/gir.
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 122596 7,8
EAN / GTIN 4062406725143
Codice del produttore 122596 7,8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
300
Alluminio (a truciolo corto)
N
250
Alluminio > 10% Si
N
200
CuZn
N
200
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Utensile a 3 taglienti, progettato specialmente per l’utilizzo con avanzamenti molto elevati nell’alluminio. Particolarmente adatto per le macchine con elevata potenza assorbita e condizioni di lavorazione stabili.
  • Geometria del tagliente appositamente progettata, concepita per i massimi avanzamenti, pressione di taglio ridotta e rottura controllata del truciolo.
  • Profilo delle scanalature rettificato per una rimozione sicura dei trucioli.
  • Massimi avanzamenti e durate grazie al terzo tagliente.
L’innovativa tecnologia del tagliente trasversale dell’utensile garantisce un ottimo comportamento autocentrante, permettendo anche di effettuare forature su superfici non piane. I 3 biselli garantiscono un’uscita del foro stabile e una perfetta rotondità del foro.
Con rivestimento DLC per durate maggiori, in particolare su alluminio con percentuale di silicio più elevata. Rivestimento su ordinazione – restituzione esclusa. Tempo di consegna di circa 3 settimane in caso di disponibilità in magazzino dell’articolo base. Attenzione al quantitativo minimo d’ordine!

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master Alu" Visualizza tutto