Punta in HMI GARANT Master Alu Feed, codolo cilindrico DIN 6535 HB, non rivestito, ⌀ DC h7: 9mm

Codice art.: 122591 9
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante Sì, con 25 bar
Ingresso del lubrorefrigerante Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica
Lubrorefrigerante
Serie Master Alu
A umido max. idonea
Denominazione originale prodotto GARANT Master Alu Feed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL01001015
Modulo di attacco Superficie di serraggio diritta
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0100 mm
Lavorazione a secco limitatamente adatta
Tipo di attacco Attacco
Classe di tolleranza attacco h6
Diametro codolo 10 mm
Lunghezza codolo 40 mm
Esecuzione del codolo HB
Aria idonea
Diametro tagliente, min. 9 mm
Diametro tagliente, max. 9 mm
Configurabile no
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Classe di tolleranza ISO h7
Diametro corpo 10 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli 61 mm
Distanza dai bordi alla punta dei taglienti 1,418 mm
Numero taglienti 3
Direzione delle spire destra
Angolo di spirale, min. 30 grado
Angolo, 1° livello 130 grado
Designazione del prodotto (tipo) W
Materiale da taglio VHM
Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità HF-N30
Gruppo di truciolabilità N (metalli non ferrosi)
Materiali da taglio, codice produttore VHM
Rivestimento senza rivestimento
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza 63 mm
Lunghezza utile 49 mm
Lunghezza complessiva 103 mm
Lunghezza funzionale 49 mm
Peso 75 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa DIN 6537 L
Supporto dati Senza supporto dati
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno
Collarino colorato giallo
Strategia di truciolatura HPC
Tipo di prodotto Punte a inserti
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 122591 9
EAN / GTIN 4062406724696
Codice del produttore 122591 9
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
300
Alluminio (a truciolo corto)
N
250
Alluminio > 10% Si
N
200
CuZn
N
200
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Utensile a 3 taglienti, progettato specialmente per l’utilizzo con avanzamenti molto elevati nell’alluminio. Particolarmente adatto per le macchine con elevata potenza assorbita e condizioni di lavorazione stabili.
  • Geometria del tagliente appositamente progettata, concepita per i massimi avanzamenti, pressione di taglio ridotta e rottura controllata del truciolo.
  • Profilo delle scanalature rettificato per una rimozione sicura dei trucioli.
  • Massimi avanzamenti e durate grazie al terzo tagliente.
L’innovativa tecnologia del tagliente trasversale dell’utensile garantisce un ottimo comportamento autocentrante, permettendo anche di effettuare forature su superfici non piane. I 3 biselli garantiscono un’uscita del foro stabile e una perfetta rotondità del foro.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master Alu" Visualizza tutto