{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Nominale DC | 11 mm | |
| Rivestimento | esecuzione diamantata | |
| Materiale da taglio | HMI | |
| Norma | Norma interna | |
| Esecuzione | 5×D | |
| Tolleranza ⌀ nominale | m7 | |
| Angolo di affilatura | 90 grado | |
| Direzione di taglio | destra | |
| Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
| Numero taglienti Z | 2 | |
| Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
| Profondità di foratura massima consigliata L2 | 54,5 mm | |
| Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 71 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 118 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
| Avanzamento f in GFRP CFRP | 0,19 mm/gir. | |
| Tolleranza codolo | h6 | |
| Colore collarino | nero | |
| Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
| Codice articolo | 122532 11 | |
| EAN / GTIN | 4045197506948 | |
| Codice del produttore | 122532 11 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |