Svedri VHM, z notranjem hlajenjem, cilindrično držalo enosmerna vlakna DIN 6535 HA 11 mm

Št. art.: 122532 11
Popust
332,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Izvedba: 5×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: m7
  • Kot konice: 90

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 11 mm
Prevleka Diamant
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Izvedba 5×D
Toleranca nazivnega ⌀ m7
Kot konice 90 stopinj
Smer rezanja desno
Držalo DIN 6535 HA s h6
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 54,5 mm
Dolžina utorov Lc 71 mm
Celotna dolžina L 118 mm
⌀ držala Ds 12 mm
Podajanje f v GFK, CFK 0,19 mm/v
Toleranca držala h6
Barvni prstan črna
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 122532 11
EAN/GTIN 4045197506948

Tabela aplikacije

PMMA Akril
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
135
POM GF25
N
125
PA 66 GF30
N
110
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
110
PEEK CF30
N
100
GFK, CFK
N
125
Grafit
N
340
Hibrid
N
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

S kristalno diamantno prevleko sp3 najnovejše generacije, za procesno varno obdelavo kompozitnih materialov, ojačanih z vlakni, GFK, CFK in grafita. Kot konice 90° in specialna geometrija za preprečevanje razslojevanja.
Zaradi dvojnega povrtalnega rezila je pri optimalnih pogojih uporabe mogoče izdelati zelo natančne izvrtine (okroglost < 15 µm v osnovnem tolerančnem razredu IT 7). Manjše segrevanje zaradi notranjega hlajenja omogoča višje obdelovalne vrednosti.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
Lieferbar in 1/100 mere po tabeli.
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
    ⌀ DC m7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico