• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Brocas de MDI RI vástago cilíndrico dirección de las fibra unidireccional DIN 6535 HA, diamante, ⌀ DC m7: 11mm

Número de artículo: 122532 11
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 122532 11
EAN / GTIN 4045197506948
Número del fabricante 122532 11
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

PMMA akryl
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
135
POM GF25
N
125
PA 66 GF30
N
110
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
110
PEEK CF30
N
100
GFK, CFK
N
125
Grafit
N
340
Hybrid
N
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento de diamante cristalino sp3 de última generación para el mecanizado con seguridad de proceso de materiales compuestos de fibras, PRFV, PRFC y grafito. Con ángulo de punta de 90° y geometría especial para evitar el astillamiento.
Mediante filo de fricción doble son posibles, en condiciones de empleo óptimas, perforaciones con una precisión muy alta (concentricidad < 15 µmen el grado de tolerancia básica IT 7). La generación de calor reducida gracias a la refrigeración interior permite valores de uso relativamente elevados.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Disponible en dimensiones 1 / 100 según tabla.