Valvola magnetica a 2/2 vie, ottone, NC, a comando diretto, 24 V CC, G 1/2, PN 0-10 bar

Codice art.: 116533
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
Codice articolo 116533
EAN / GTIN 4047322324649
Codice del produttore 116533
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola magnetica a 2/2 vie, ottone, NC, a comando diretto, 24 V CC, temperatura del fluido max. 80 °C / 90 °C, G 1/2, PN 0 - 10 bar. La serie standard nelle versioni - a comando diretto - pilotato Per tutte le applicazioni con aria compressa, gas neutri e fluidi neutri a bassa viscosità. Presa per apparecchi forma A secondo ISO 4400 per tutte le valvole con filettatura G 3/8 e G 1/2, eccetto valvole tipo 3 e 4. Presa speciale (simile alla forma B) per tutte le valvole con filettatura G 1/8 e G 1/4, nonché valvole di tipo 3 e 4. Temperatura del fluido max. 80 °C in caso di utilizzo con acqua o oli, oppure max. 90 °C in caso di utilizzo con aria.

Proprietà:

  • A: 85,0 mm
  • B: 52,0 mm
  • C: 87,0 mm
  • NW: 5
  • Forma: 1
  • Cassettiera: ottone
  • Filettatura: G 1/2
  • Grado di protezione: IP 65
  • Parti interne: acciaio inossidabile
  • sede della valvola: ottone
  • Norma della filettatura: DIN EN ISO 228-1
  • materiale di tenuta: FPM
  • Pressione di esercizio max.: 10 bar
  • Pressione di esercizio min.: 0 bar