Beschreibung:
2/2-Wege-Magnetventil, Messing, NC, direktgesteuert, 24 V DC, Mediumstemperatur max. 80 °C / 90 °C, G 1/2, PN 0 - 10 bar. Die Standardbaureihe in den Ausführungen - direktgesteuert - vorgesteuert Für alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien. Gerätesteckdose Form A nach ISO 4400 für alle Ventile mit Gewinde G 3/8 und G 1/2, außer Ventile Bauform 3 und 4. Gerätesteckdose Sonder (ähnlich Form B) für alle Ventile mit Gewinde G 1/8 und G 1/4, sowie Ventile Bauform 3 und 4. Mediumstemperatur max. 80 °C bei Verwendung mit Wasser oder Ölen, beziehungsweise max. 90 °C bei Verwendung mit Luft.
Merkmal:
- A: 85,0 mm
- B: 52,0 mm
- C: 87,0 mm
- NW: 5
- Bauform: 1
- Gehäuse: Messing
- Gewinde: G 1/2
- Schutzart: IP 65
- Innenteile: Edelstahl
- Ventilsitz: Messing
- Gewindenorm: DIN EN ISO 228-1
- Dichtmaterial: FPM
- Betriebsdruck max.: 10 bar
- Betriebsdruck min.: 0 bar