Opis:
2/2-potni magnetni ventil, medenina, NC, neposredno krmiljen, 24 V DC, temperatura medija max. 80 °C / 90 °C, G 1/2, PN 0 - 10 bar. Standardna serija v izvedbah - neposredno krmiljena - predkrmiljena Za vse aplikacije s stisnjenim zrakom, nevtralnimi plini in redkimi, nevtralnimi mediji. Vtičnica oblike A po ISO 4400 za vse ventile z navojem G 3/8 in G 1/2, razen ventilov izvedbe 3 in 4. Posebna vtičnica (podobna obliki B) za vse ventile z navojem G 1/8 in G 1/4 ter ventile izvedbe 3 in 4. Temperatura medija največ 80 °C pri uporabi z vodo ali olji oziroma največ 90 °C pri uporabi z zrakom.
Lastnosti:
- A: 85,0 mm
- B: 52,0 mm
- C: 87,0 mm
- NW: 5
- Izvedba: 1
- Ohišje: medenina
- Navoj: G 1/2
- Stopnja zaščite: IP 65
- Notranji deli: iz nerjavečega jekla
- ventilski sedež: medenina
- standard za navoj: DIN EN ISO 228-1
- tesnilni material: FPM
- Delovni tlak maks.: 10 barov
- Delovni tlak min.: 0 barov