Punta elicoidale, extralunga in HSS-E N, TiAlN, ⌀ DC h8 × Lunghezza complessiva L: 4X175mm

Codice art.: 116285 4X175
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
174 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 × Lunghezza complessiva L (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Ingresso del lubrorefrigerante Senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Standard
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0040 mm
Tipo di attacco Attacco
Diametro codolo 4 mm
Lunghezza codolo 0 mm
Diametro tagliente, min. 4 mm
Diametro tagliente, max. 4 mm
Configurabile no
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Classe di tolleranza ISO h8
Lunghezza scanalatura per trucioli 78 mm
Distanza dai bordi alla punta dei taglienti 0,9 mm
Numero taglienti 2
Direzione delle spire destra
Angolo di spirale, min. 38 grado
Angolo, 1° livello 118 grado
Forma di affilatura C
Designazione del prodotto (tipo) N
Materiale da taglio HSS-E
Materiali da taglio, codice produttore HSS-E TIALN
Rivestimento TiAlN
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza 147 mm
Lunghezza utile 120 mm
Peso 14 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Acciaio integrale
Normativa DIN 1869
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno (BVB)
Collarino colorato rosso
Tipo di prodotto Punte a inserti
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 116285 4X175
EAN / GTIN 4045197326867
Codice del produttore 116285 4X175
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
38
Acciaio < 750 N/mm²
P
28
Acciaio < 900 N/mm²
P
22
Acciaio < 1100 N/mm²
P
7
Acciaio < 1400 N/mm²
P
5
TOOLOX 33
H
10
TOOLOX 44
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
5
CuZn
N
70
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Rivestimento TiAlN a basso coefficiente d’attrito, usura minima e minore tendenza all’incollamento.
Con punta forma C.

Vantaggi:

Lunghezza dell’elica a norma DIN 340. Per acciai bonificati, ad alta resistenza, anche TOOLOX.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Punte da centro per macchine CN adatte n. art. 112103, 112110 e 112160, con angolo di affilatura di 120° per una maggiore sicurezza dei processi