Foret hélicoïdal extra long HSS-E N, TiAlN, ⌀ DC h8 × longueur totale L: 4X175mm

Réf.: 116285 4X175
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
108 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 × longueur totale L (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HSS-E
Norme DIN 1869
Revêtement TiAlN
Diamètre des dents, min. Dc min. 4 mm
Classe de tolérance ISO h8
Longueur totale L 175 mm
Longueur des goujures Lc 78 mm
Diamètre de queue DS 4 mm
Angle, 1er étage 118 degré
Angle d’hélice, min. 38 degré
Désignation du produit (type) N
Arrosage interne non
Nombre de lèvres Z 2
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00400105
Format d’image Standard
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0040 mm
Longueur queue LS 0 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 0,9 mm
Sens de l’hélice droite
Type d’affûtage C
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-E TIALN
Interface interface 1
Classe de tolérance h8
Longueur de col A 147 mm
Longueur utile L1 120 mm
Poids 14 g
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur rouge
Type de produit foret
Profondeur de perçage maximale recommandée 72 mm

Identification et classification

Référence article 116285 4X175
EAN / GTIN 4045197326867
Réf. fabricant 116285 4X175
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
38
Acier < 750 N/mm²
P
28
Acier < 900 N/mm²
P
22
Acier < 1100 N/mm²
P
7
Acier < 1400 N/mm²
P
5
TOOLOX 33
H
10
TOOLOX 44
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
5
CuZn
N
70
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Revêtement TiAlN et anti-collage. Avantages: usure réduite et faible tendance aux micro-soudures.
Avec amincissement type C.

Avantage(s):

Longueur d’hélice suivant DIN 340. Pour aciers traités à haute résistance, aussi pour le TOOLOX.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Forets à centrer CN adaptés 112103, 112110 et 112160 avec angle de pointe de 120° pour une plus grande sécurité de processus