Prailgintas spiralinis grąžtas N, TiAlN, ⌀ DC h8 × bendras ilgis: 4X175mm

Prekės Nr.: 116285 4X175
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
105 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 × bendras ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankio medžiaga HSS-E
Standartas DIN 1869
Danga TiAlN
Pjovimo skersmuo, min. Dc min. 4 mm
Tolerancijos klasė ISO h8
Bendras ilgis L 175 mm
Drožlių griovelio ilgis Lc 78 mm
Koto skersmuo DS 4 mm
Kampas, 1 etapas 118 laipsniai
Spiralinis kampas min. 38 laipsniai
Produkto pavadinimas (tipas) N
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00400105
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0040 mm
Koto ilgis LS 0 mm
Aušinimo tepimo priemonės taip
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 0,9 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Šlifavimo forma C
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HSS-E TIALN
Sąsaja pjovimo vieta 1
Tolerancijos klasė h8
Iškyšos ilgis A 147 mm
Darbinės dalies ilgis L1 120 mm
Svoris 14 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Spalvinis žymėjimas raudonos spalvos
Produkto rūšis surenkamas grąžtas
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis 72 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 116285 4X175
EAN / GTIN 4045197326867
Gamintojo numeris 116285 4X175
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
38
Plienas <750 N/mm²
P
28
Plienas <900 N/mm²
P
22
Plienas <1100 N/mm²
P
7
Plienas <1400 N/mm²
P
5
TOOLOX 33
H
10
TOOLOX 44
H
8
INOX <900 N/mm²
M
10
INOX >900 N/mm²
M
5
CuZn
N
70
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

TiAlN danga padidina grąžto atsparumą dilimui bei apsaugo nuo drožlės prilipimo.
Viršūnės forma C.

Privalumai:

Sraigtinio griovelio ilgis pagal DIN 340. Labai tvirtiems, termiškai apdorotiems plienams, taip pat ir TOOLOX.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Pastaba:

Tinkami NC centravimo grąžtai Nr. 112103, 112110 ir 112160 su 120° viršūnės kampu didesniam procesų patikimumui užtikrinti