Scala sospesa a pioli per arrampicata 3,82 m, 12 pioli

Codice art.: 116012
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Scale speciali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 116012
EAN / GTIN 4031405160125
Codice del produttore 116012
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

Fatti
  • Stabili longheroni in tubo rettangolare
  • Montanti quadrati scanalati su entrambi i lati 30 x 30 mm in alluminio
  • Giunzione tra traversini e montanti con 4 bordature
  • Ganci di sospensione Ø 320 mm in acciaio zincato e catene con moschettoni per una tenuta sicura
  • Scarpe antiscivolo
  • Distanza tra i montanti: 280 mm
  • Carico sospeso verticalmente: 200 kg (carichi superiori su richiesta)
Informazioni sui criteri di sostenibilità
  • Certificazione aziendale: ISO 9001
  • Certificazione aziendale: ISO 14001
  • Certificazione aziendale: EN 1090
  • Certificazione aziendale: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Il Gruppo MUNK opera secondo un Codice di condotta
  • La legge sulla catena di fornitura non si applica alla nostra azienda in virtù delle nostre dimensioni.
  • I materiali utilizzati sono elencati nelle specifiche tecniche.
  • Produzione a basso impatto ambientale: impianti fotovoltaici propri
  • Consumo energetico efficiente nella produzione: Illuminazione a LED
  • Riparabilità, durata e qualità: 15 anni di garanzia sui prodotti di serie fabbricati in Germania
  • riciclabilità: I nostri prodotti sono realizzati principalmente in alluminio, acciaio o legno e possono essere riciclati direttamente.
  • Condizioni di lavoro socialmente accettabili nella produzione: salari equi, parità di diritti tra i sessi
  • Imballaggio economico e riciclabile: Nessun utilizzo di polistirolo, uso prevalente di legno e cartone, basse percentuali di plastica.
  • Nessun rischio per la salute degli utenti

Proprietà:

  • Materiale: Alluminio
  • Lunghezza scala: 3530 mm
  • Uso delle scale (DIN EN 131): Professionali
  • Lunghezza: 3820 mm